Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC
Induktiver Sensor NCN4-V3-N0-V5Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 70 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, (bei Anwendung au?erhalb des Ex-Bereichs: IP 65, IP 67, IP 68, IP ...
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; Öffner; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; IP 69K; 2-Leiter,3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfreque...
1627240 - BI20U-CP40-VP4X2 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 9 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht auf Be...
Induktiver Sensor NCN8-18GM40-N0-5MSchaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)