1625810 - NI35U-CK40-AN6X2-H1141 / Induktiver Sensor Erhöhter Schaltabstand quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuch...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 50 mm, Schaltabstand 4 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, IP 69K, (COP), 3-Leiter, Umgebungstemperatur 0...100 ?C, Schaltfreq...
1625820 - BI30U-CK40-AN6X2-H1141 / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche in 5 Richtungen positionierbar, Kunststoff, PBT-GF30-V0, Eck-LEDs mit hoher Leuchtkraft, optimale Sicht ...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 80 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...60 ?C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 50 Hz DC