Contrinex Induktiver Näherungsschalter M18 quasi bündig PNP DW-AS-624-M18-002 Induktiver Näherungsschalter (-Sensor) mit großen Schaltabständen Der induktive Näherungsschalter der Firma Contrinex z...
Produktpalette: - Sensormontage: Kabel Erfassungsreichweite, max.: 5 mm Betriebstemperatur, max.: 70 °C Versorgungsstrom: 10 mA Betriebstemperatur, min.: -20 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS kon...
Induktiver Sensor, Schaltabstand 35 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 7/8 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 100 Hz DC
10227 - NI15-P30-Y1/S100 / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20 bei Temperaturen bis +70°C, SIL2 gemäß IEC 61508 G...
Der AI901 ist ein induktiver Sensor mit zylindrischem M8-Gewinde und axialem 5 Meter PVC-Kabelausgang. Die Vorteile liegen in der kleinen Bauform und robusten Bauweise. Das Gehäuse aus vernickeltem...
Bestückungssensor Pick-to-Light K30APTRXDQPPick-to-Light, Bestückungssensor, Kapazitiver Taster, Leitungslänge 0.15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Arbei...
Gehäuseausführung = Kubisch Ausgangstyp = NPN Erfassungsbereich = 5 mm Anschlusstyp = Kabel Flache Standard-Induktivsensoren TL-W. Die Serie TL-W besteht aus flachen induktiven Standard-Näherungsse...