Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
ab € 42,43* pro Stück
46561 - BI5-S18-AN6X, Induktiver Sensor (6 Angebote) 46561 - BI5-S18-AN6X / Induktiver Sensor Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12-GF30 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Kabelanschluss Kabellänge 2 m Bemessungsschaltabstand: 5 mm, bü...
ab € 63,33* pro Stück
ab € 63,33* pro Stück
ab € 19,55* pro Stück
PF Induktiver Sensor NEN20-18GM50-E3-V1 (6 Angebote) Schaltabstand: 20 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 92,48* pro Stück
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 IGS319 (4 Angebote) Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand > 8 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 3 m PUR-Kabel; IP65; IP66; IP67; IP68; IP69K; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 400 Hz
ab € 52,29* pro Stück
46520 - BI2-S12-AP6X-H1141, Induktiver Sensor (6 Angebote) 46520 - BI2-S12-AP6X-H1141 / Induktiver Sensor Gewinderohr, M12 x 1, Kunststoff, PA12-GF30 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bü...
ab € 55,73* pro Stück
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,b BES 516-325-S4-C (8 Angebote) Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,b BES 516-325-S4-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbe...
ab € 15,21* pro Stück
ab € 34,90* pro Stück
ab € 18,89* pro Stück
ab € 42,95* pro Stück
ab € 34,43* pro Stück
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 IG6210 (4 Angebote) Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar; DC PNP; 0,125 m PUR-Kabel; Deutsch-Steckverbinder Steckverbindung; IP69K; Umgebungstemperatur -40...70 °C; Schaltfrequen...
ab € 58,19* pro Stück
4652225 - NI10-Q25-AP6X, Induktiver Sensor (6 Angebote) 4652225 - NI10-Q25-AP6X / Induktiver Sensor quaderförmig, Höhe 25,5mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, PBT-GF30-V0 DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss Kabellänge 2 m Be...
ab € 32,19* pro Stück
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=4mm,nb IF5594 (9 Angebote) Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=4mm,nb IF5594Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 1...
ab € 51,07* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.