Induktiver Sensor, 40 x 40 x 54 mm, Schaltabstand 35 mm nicht bundig einbaubar, antivalent, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 200 Hz
4012007 - BI5-EG18-Y1X/S100 7M / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II...
4012008 - NI5-EG12-Y1X/S100 7M / Induktiver Sensor mit erweitertem Temperaturbereich ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0 bei Temperaturen bis +80°C, ATEX Kategorie II 2 G. Ex Zone 1, ATEX Kategorie II...
Induktiver Sensor, 40 x 40 x 54 mm, Schaltabstand 15 mm bundig einbaubar, Schlie?er, DC PNP/NPN, M12 Steckverbindung, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 ?C, Schaltfrequenz 200 Hz
4012050 - BI2-EG12SK-Y1X / Induktiver Sensor ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, SIL2 gemäß IEC 61508 Gewinderohr, M12 x 1, Edelstahl, 1.4301 DC 2-Draht, nom. 8,2 V...