Übersicht
"Näherungsschalter" Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Näherungsschalter induktiv NJ15-30GK-E2-T (7 Angebote) Näherungsschalter induktiv NJ15-30GK-E2-TSchaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA
ab € 132,76* pro Stück
SIEF-M12B-NS-K-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEF-M12B-NS-K-L mit Kabel, Einbau bündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=na...
ab € 39,05* pro Stück
XS6-Indu. Näher.sch. M30, L74mm, Messing, Sn 22mm, 12-48 V DC, M12 (12 Angebote) XS6-Induktiver Näherungsschalter in zylindrischer Bauform M30, Länge 74mm, Messing, Schaltabstand Sn 22mm, Spannungsversorgung 12-48V DC, Steckverbinder M12
Schneider Electric
XS630B4PAM12
ab € 31,74* pro Stück
Näherungsschalter induktiv NJ4-12GM50-WO (8 Angebote) Näherungsschalter induktiv NJ4-12GM50-WOSchaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V, Betriebsstrom: 5 ... 200 mA
ab € 108,27* pro Stück
Schneider Electric
XS7C4A1MPP20
ab € 47,33* pro Stück
Induktiver Sensor PNP, NC 800Hz 30V 16mA 8mm IP67 / IP67G / IP69K Kabel, 2 m E2E-Next (3 Angebote) Induktiver Sensor, Typ=E2EX8MB2L122MOMS, Alternative (Alias)=E2E-X8MB2L12 2M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 ...
ab € 49,17* pro Stück
SIEF-M12NB-NS-S-L Näherungsschalter (3 Angebote) Näherungsschalter SIEF-M12NB-NS-S-L mit Stecker, Einbau teilbündig. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklär...
ab € 40,43* pro Stück
Pepperl+Fuchs
NCB50-FP-A2-P1-V1
ab € 152,56* pro Stück
Balluff
BCS M12B4G2-PSC40D-S04K
ab € 91,81* pro Stück
Induktiver Sensor - IS 212FM/2NO.5-3E0 (7 Angebote) Typ. Grenzreichweite Sn: 3 mm Betriebsreichweite Sa: 0 ... 2,4 mm Sonderausführung: Reduktionsfaktor 1 Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC Digitale Schaltausgänge: 1 St. Schaltausgang 1: Transisto...
ab € 82,46* pro Stück
AI050 - Induktiver Sensor Standard Class IP67 (1 Angebot) Der Induktive Sensor AI050 ist ein Qualitätsprodukt mit M8 Gehäusedurchmesser und erhöhtem Schaltabstand von 2mm – für alle Standardapplikationen - auch in rauen Industrieumgebungen einsetzbar. Mit...
ab € 19,95* pro Stück
VISHAY VCNL4020-GS08 ULS + NÄHERUNGSSENSOR, SMD (3 Angebote) Produktpalette: VCNL4020 Versorgungsspannung, max.: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Bauform des Umgebungslichtsensors: SMD Betriebstemperatur, min.: -25 °C SVHC: No SVH...
ab € 0,90* pro Stück
Näherungsschalter induktiv NBB15-30GM50-WO (9 Angebote) Näherungsschalter induktiv NBB15-30GM50-WOSchaltabstand: 15 mm, Einbau: quasi bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V, Betriebsstrom: 5 ... 200 mA
ab € 126,29* pro Stück
ab € 84,09* pro Stück
13088 - BI20-G47-AZ3X, Induktiver Sensor (7 Angebote) 13088 - BI20-G47-AZ3X / Induktiver Sensor Gewinderohr, PG36, Messing verchromt AC 2-Draht, 20...250 VAC, DC 2-Draht, 10...300 VDC, Schließer, Kabelanschluss Kabellänge 2 m Bemessungsschaltabstand: ...
ab € 140,26* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Näherungsschalter
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.