Näherungsschalter induktiv IG5719Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...55 V DC...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er, DC NPN, 2 m PUR-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...75 ?C, Schaltfrequenz 300 Hz
Induktiver Sensor NJ25-50-N-5MSchaltabstand: 25 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: NAMUR, Nennspannung: 8,2 V (Ri ca. 1 kO)
Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Sch...