Näherungsschalter E57 1S Global Serie 10-30V E57-08GE03-CDBNäherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M8 x 1 mm, Bemessung...
Induktiver Sensor, M12 x 1 / L = 31,5 mm, Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 0,4 m PUR-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -20...70 °C, Schaltfrequenz 1200 Hz
Kapazit.-Näherungsschalter 3mm, nicht bündig KNS D6.5M 03N G3-T3Kapazitiver Näherungsschalter Funktionsprinzip: Kapazitiv Einbauart: nicht bündig Schaltabstand: 3 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC Sc...
Gewindegröße = M8 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 2 mm Anschlusstyp = Stecker IP Schutzart = IP67 Die Serie Carlo Gavazzi ICS08 ist die optimale Lösung für industrielle Automatisierungsge...
Dieser OsiSense XS flache (80 x 80 x 26 mm) induktive Näherungssensor hat ein PBT-Gehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 60 mm, Schließer-Funktion und ist vorverkabelt (2m Kabel). Es hat eine Vers...
Induktiver Sensor, M18 x 1 / L = 46 mm, Schaltabstand 8 mm bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 68, (Coolant), 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 400 Hz
Näherungsschalter E57 1S Global Serie 10-30V E57-08GS01-CDBNäherungsschalter, Induktive Sensoren, Sortiment: E57 Global Serie, Anschluss: 3-Draht, Bauform (äußere Abmessungen): M8 x 1 mm, Bemessung...