Sensortechnik = Induktiv Gewindegröße = M30 x 1,5 Ausgangstyp = Analog Erfassungsbereich = 25 mm Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder Versorgungsspannung = 15 → 30 V dc Länge = 74.1mm Gleich...
Typ = Magnetoresistiv Versorgungsspannung = 24V dc Serie = SMT-8 LED-Anzeige = Ja Betrieb = Schließer Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP65, IP68, IP69K Betriebstemperatur min. = -40°C Betrie...
Näherungsschalter SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, NPN; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 0,3 m; Ans...
Näherungsschalter SMT-10M-NS-24V-E-0,3-Q-M8D in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, NPN; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 0,3 m; Ans...