Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Näherungsschalter
Bild für SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Näherungsschalter
Herstellerlogo für SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Näherungsschalter
Artikel-Nr.:
     4065-70320740
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551379
EAN/GTIN:
     4052568094799
Datenblatt DE für SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D Näherungsschalter
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Näherungsschalter SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, NPN; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 0,3 m; Anschlussabgang längs; mit Schildträger; Stecker M8
Weitere Informationen:
Abgangsrichtung Anschluß:
längs
Bauform:
für Rundnut
Befestigungsart:
von oben in Nut einsetzbar
Besondere Eigenschaften:
ölbeständig
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00991155
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart:
Schraubverriegelung
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
KC-Zeichen:
KC-EMV
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Leitungseigenschaft:
Schleppkettentauglich/Robotertauglich
Messgröße:
Position
Messprinzip:
magnetoresistiv
Prüfbedingungen Leitung:
Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, ±270°/0,1 m
Schaltausgang:
NPN
Schaltelementfunktion:
Schließer
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP68
Symbol:
00991150
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,93*
€ 26,15*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,19*
€ 27,38*
3 Tage
23
€ 8,90*
ab € 27,67*
€ 37,76*
€ 8,95*
ab € 27,86*
€ 39,19*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.