Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-0,3-Q-M8D in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 0,3 m; Ans...
Näherungsschalter SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 2-Draht-Schließer; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Anschluss...
Induktiver sensor, IG7103, IFM DerIG7103 ist ein induktiver Sensor mit sehr hoher Schaltfrequenz und hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Features * Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes ...
Näherungsschalter SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 3-Draht-Schließer, PNP; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Ansc...
Reed-Sensor, MK06-8-H, Standex Electronics Der MK06-8-H ist ein Miniatur-Reed-Sensor mit Durchgangsbohrung, der in Ein/Aus-Steuerschaltern, Näherungsschaltern, Bewegungsschaltern und zur Positionse...
Induktiver sensor, IG7101, IFM DerIG7101 ist ein induktiver Sensor mit sehr hoher Schaltfrequenz und hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Features * Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes ...
Typ = Näherungssensor Versorgungsspannung = 30V dc Serie = SMT LED-Anzeige = Ja Betrieb = PNP Verwendbar mit = T-Slot IP Schutzart = IP65, IP68 Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur ma...
Induktiver sensor, II7101, IFM Der II7101 ist ein induktiver Sensor mit hoher Schutzart für die Anforderungen rauer Industrieumgebungen und verfügt über ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältni...
Näherungsschalter SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-Q-OE in Nut einlegbar; für Rundnut; kontaktlos (Solid-state); 24 V DC; LED; 2-Draht-Schließer; Leitung schleppkettentauglich/robotertauglich; 2,5 m; Anschluss...
Induktiver sensor, IM5131, IFM Der IM5131 ist ein induktiver Sensor mit großem Erfassungsbereich für den Einsatz in der Fördertechnik. Außerdem sind fünf Positionen der Tastfläche wählbar. Features...
Induktiver sensor, IG7105, IFM DerIG7105 ist ein induktiver Sensor mit sehr hoher Schaltfrequenz und hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis. Features * Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes ...