Das I-V400w ermöglicht die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max. 1000 V und 15 A. Durch einfachen Tastendruck werden die ak...
Das Industriemultimeter Fluke 87V in Kombination mit dem Starter-Kit isolierter Handwerkzeuge, das die am häufigsten verwendeten Schraubendreher, Zangen und Schneidwerkzeuge enthält. Das 87V bietet...
Zubehör für Multimeter MTX 3292(B) / MTX 3293(B) bzw. C.A 5292 / C.A 5293. Zur Überprüfung und Justierung aller Messungen. Ermöglicht das Erzeugen von Justierungsprotokollen und Überprüfungszertifi...
Gossen Metrawatt S101V | IZYTRON IQ Starter Prüfsoftware für Prüfgeräte VDE und Multimeter. IZYTRON ist eine Prüfsoftware, mit der sich das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abbilden, verwal...
Gossen Metrawatt S102V | IZYTRON IQ Advanced Prüfsoftware für Prüfgeräte VDE und Multimeter. IZYTRON ist eine Prüfsoftware, mit der sich das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abbilden, verwa...
Gossen Metrawatt S103V | IZYTRON IQ Professional Prüfsoftware für Prüfgeräte VDE und Multimeter. IZYTRON ist eine Prüfsoftware, mit der sich das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abbilden, v...
Gossen Metrawatt S105V | IZYTRON IQ Premium Prüfsoftware für Prüfgeräte VDE und Multimeter. IZYTRON ist eine Prüfsoftware, mit der sich das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abbilden, verwal...
I-V500w Das I-V500w ermöglicht die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max. 1500 V und 15 A. Durch einfachen Tastendruck werde...
PICO TA001 | Multimeter Prüfspitze, schwarz, 1.000 V CAT II, 20 A. Die Pico TA001 Multimeter Prüfspitze eignet sich für schnelle Prüfungen, ohne festen Kontakt, bis 20 A und 1.000 V. Die Prüfspitz...
Pico TA002 | Multimeter Prüfspitze, rot, 1.000 V CAT II, 20 A. Die Pico TA002 Prüfspitze für Multimeter ist ideal für schnelle Messungen, ohne festen Kontakt. Die Pico Prüfspitze eignet sich bis 20...