Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peakleistungs & I-U Kennlinienanalysator für PV Module & Strings bis 15A / 1000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I-V400w | Peakleistungs / I-U Kennlinienanalysator für PV, 1.000 V DC / 15 A (1008661)
I-V400w | Peakleistungs / I-U Kennlinienanalysator für PV, 1.000 V DC / 15 A (1008661)
Artikel-Nr.:
     C6735-1008661
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008661
EAN/GTIN:
     8033100185126
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
PV-Installationstester
PV-Messgerät
Das I-V400w ermöglicht die Ermittlung der Strom-Spannungs-Kennlinie von Photovoltaik-Einzelmodulen als auch von einem Modulstring bis max. 1000 V und 15 A. Durch einfachen Tastendruck werden die aktuelle Leistung (Mpp), die Peakleistung, der Kurzschlussstrom und die Leerlaufspannung auf der Grafik-Anzeige dargestellt sowie auf Standard-Testbedingungen (STC) automatisch umgerechnet. Auch die gemessene und auf STC umgerechnete I-U und Leistungskennlinie werden angezeigt. Aus dem Vergleich zwischen der gemessenen und vorgegebenen Kennlinie des Herstellers (bis zu 35 Module mit deren technischen Daten können gleichzeitig in der Moduldatenbank des I-V400w hinterlegt werden) lassen sich sofort Rückschlüsse auf den aktuellen Qualitätszustand der PV-Module schließen. Die Messdaten und die Kennlinie können nach der Messung mit 3 Referenznummern (Anlage, String, Modulnummer) und Textkommentar im I-V400w abgespeichert und über die optisch isolierte Schnittstelle oder per W-Lan auf den PC bzw. iPad/Tablet übertragen und zur weiteren Bearbeitung (Protokoll) ausgewertet werden. Das I-V400w verfügt über eine Datenbank mit den Kenndaten der gängigsten PV Module. Diese Datenbank kann jederzeit durch den Anwender direkt als auch über die PC Schnittstelle mit der TOPVIEW* Software erweitert bzw. aktualisiert werden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistung/Arbeit:
true
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Stromversorgung:
Batterie
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
1
Anzahl der Stromeingangskanäle:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PV-Prüfgerät, ht instruments digital multimeter, pv installationstester, ht-instruments pv-installationstester, Analysegerät, Kontrollgerät, Photovoltaik-Analysegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.180,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,67*
€ 2.798,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.311,92*
€ 2.751,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.232,43*
€ 2.656,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,94*
€ 2.625,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.180,60*
€ 2.594,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
2008150
ab € 221,10*
Zubehör
HT Instruments
1006720
ab € 361,76*
Zubehör
HT Instruments
1010500
ab € 166,99*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 70,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.