Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight U1242B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight U1242B HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 100MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-6997351
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U1242B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = U1242B
Widerstandsmessung absolut Max. = 100MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max. = 10mF
Frequenz max. = 2kHz
Gleichstrom Messauflösung = 0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung = 0.1mV ac
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Sicherheitsspannung = 600 V, 1000V

Messleitungssatz, 4 AAA-Alkali-Mangan-Batterien und Anleitungen auf CD-ROM. Digital-Multimeter Keysight U1242B. Tragbare Digital-Multimeter Serie Keysight U1242B sollen Tests für die Benutzer vertrauenswürdig und effizient über längere Zeit ausführen, aufgrund ihrer Präzision, Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Das U1242B Digital-Multimeter soll außerdem mit der längeren Batterielebensdauer die Produktion von Technikern oder industriellen Testingenieuren erhöhen. Die Batterielebensdauer beträgt bis zu 300 Stunden, wodurch Sie über längere Zeit ohne Unterbrechung und Batteriewechsel arbeiten können. Das ergonomische geformte tragbare Digital-Multimeter verfügt über ein großes Display mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie Messfunktionen mit dem Anti-Rutsch-Drehknopf auswählen. So verbessern Sie ganz einfach die Produktion bei schlechten Lichtverhältnissen. Dieses Digital-Multimeter ist zudem zugelassen gemäß IP67 mit Widerstandsfähigkeit gegen Stürze bis zu 3 m zur Anpassung an raue Arbeitsumgebungen. Dieses Digital-Multimeter ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen, in Bereichen mit niedriger Kondensation und für die Verwendung mit Standard- oder kompatiblen Prüfspitzen vorgesehen. Für erhöhte Sicherheit können Sie mit den Serie U1242B-Multimetern auch Durchgangsprüfungen mit visuellen (blinkende Hintergrundbeleuchtung) und Audio- (Summer-) Alarmen durchführen. Sie können auch Fehler rasch auf dem integrierten Schalter/Relaiszähler feststellen. Diese batteriebetriebenen, tragbaren Digital-Multimeter bieten Echt-Effektivwert-Messungen mit 10000 Zählwerten, ein 4-stelliges Display und analoge Balkendiagramme ohne Komplikationen. Ein weiteres besonderes Merkmal dieses Digital-Multimeters besteht darin, dass man zur schnellen Erkennung von Vorhandensein von Oberschwingungen in AC-Signalen Harmonische Verhältnismessung durchführen kann. Eigenschaften und Vorteile. Zweifach-Anzeige mit 10.000 Digits Angespritztes Gehäuse Bis zu 0,09% DCV-Grundgenauigkeit Kat. IV 600 V und Kat. III, 1000 V Überspannungsschutz Lange Batterielebensdauer: bis zu 300 Stunden Automatische und manuelle Datenprotokollierung – 200 Messwerte Zugelassen gemäß Schutzart IP67 Einfache Konnektivität mit PC mit optionalem IR-USB-Kabel oder Bluetooth Frequenzzähler Integrierter Tiefpassfilter für genaue Fehlersuche an Frequenzumrichterantrieben Harmonisches Verhältnis. Digital-Multimeter Serie U1242B. Wechsel-/Gleichspannung und -Strom Widerstand Spannungsfrequenz Dioden Stromdurchgang Kapazität Temperatur. Harmonisches Verhältnis. Im wirklichen Leben sind Oberwellen im Wechselstrom vorhanden aufgrund der Tatsache, dass viele elektronische Geräte durch getaktete Hochstromimpulse gespeist werden, die zurück in die Stromquelle gehen. Wenn diese unerwünschten Oberwellen zu groß werden, treten unerwünschte Nebenwirkungen auf: Überhitzung, die die Lebensdauer von Motoren, Generatoren und Transformatoren verkürzt, vorzeitige Auslösung der Leistungsschalter und durchgebrannte Sicherungen. Eine der schnellsten Methoden zur Feststellung und Messung des Anteils der Verzerrung aufgrund von Oberschwingungen ist das Messen des Oberwellenabstands der eingehenden AC-Spannung. Sie können dies sehr einfach mit nur einem Tastendruck auf dem tragbaren Digital-Multimeter U1242B durchführen. Der Prozentwert hilft zu bestimmen, ob eine weitere Analyse der Stromquelle mit einem Oszilloskop oder einem Spektrumanalysator erforderlich ist. Ist ein Kalibrierungszertifikat im Lieferumfang enthalten?. Ja – Ein Kalibrierungszertifikat wird verfügbar sein.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
U1242B
Widerstandsmessung absolut Max.:
100MΩ
Kapazitätsmessung absolut Max.:
10mF
Frequenz max.:
2kHz
Gleichstrom Messauflösung:
0.1µA dc
Wechselspannung Auflösung:
0.1mV ac
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Sicherheitsspannung:
600 V, 1000V
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, keysight multimeter, multimeter, multimeter catiii, 6997351, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Keysight Technologies, U1242B, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,64*
€ 436,50*
Lager 108
Frei Haus
ab € 399,13*
€ 469,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,83*
€ 559,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,27*
€ 556,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,78*
€ 509,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,33*
€ 484,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,13*
€ 474,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
U1174A
ab € 36,69*
Zubehör
Keysight Technologies
U1186A
ab € 42,30*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.