Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix 3293 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 100A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Metrix 3293 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 100A ac, 100MΩ
Metrix 3293 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 100A ac, 100MΩ
Metrix 3293 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 100A ac, 100MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-8232722
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     MTX3293B-BT
EAN/GTIN:
     3760171419106
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = 3293
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Kapazitätsmessung absolut Max. = 10mF
Frequenz max. = 5MHz
Wechselstrom Auflösung = 10nA ac
Wechselspannung Auflösung = 1µV ac
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Sicherheitsspannung = 600 V, 1000V

IEC 61010-1, CAT. III, 1000 V, CAT. IV, 600 V, EN61326-1. Recorder-Multimeter der Serie MTX3293-BT und MTX3293B-BT (ASYC IV) (LV-Version). Multimeter MTX3293-BT mit Digitalanzeige können sowohl in der Elektronik als auch in der Elektrotechnik verlässlich genutzt werden. Das MTX3293-BT bietet direkte Messwerte der wichtigsten elektrischen Größen und ist kompakt, robust, auslaufsicher und bequem zu halten. Ein einfach zu verwendendes Multimeter mit den starken Vorzügen einer MMS, erweiterten Messfunktionen und Hilfefunktion für Messungen. Ein großes LCD-Display, eine digitale Tastatur und eine Beleuchtung, alles in einem Gehäuse IP67. Eigenschaften und Vorteile:. Große Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Farbe Grafik-LCD-Anzeige, 320 x 240 PTS (70 x 52 mm) Grafische Anzeige, Überwachung, Lagerung, technische Daten auf 4 messebenen (1 Haupt- und 3 sekundär) gleichzeitig Digitaler Schalter mit Beleuchtung von Haupt Funktionstasten (8 Positionen) Lagerung: 6500 Messungen DC, AC und AC + DC-Spannung DC-, AC- und AC+DC-Strom Frequenz Widerstand und Durchgang Diodenprüfung: Temperatur mit PT100 / 1000 und K / J TC Schutz: IP67 Kommunikation: IR / USB. Weitere Vorteile:. LV-Version. Grafische Anzeige von Trends zu den einzelnen Messfunktionen. Mehrere Analysewerkzeuge. Nachverfolgung, Cursor und Zoom auf die Aufzeichnungen. Aufzeichnung von 10 Sequenzen. Überwachung der MIN/MAX- und AVG-Daten mit Relativzeit-/Datumsstempel und von Spannungs- und Stromspitzen. Speicherung von bis zu 6500 Messungen. Kontextbezogene Erinnerung an die Verbindungen. Normale USB-Kommunikation oder Bluetooth-Option verfügbar. Schutzart IP67 gegen Eindringen von Wasser und Staub, ausgezeichnet geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Netzteil:. 4 x NiMH-Akkus. Aufladbar. 100 Stunden Betriebszeit mit Akku, mit Akkuverwaltung. Verwaltung der Akkuladung auf dem Bildschirm. Multimeter kann während des Ladevorgangs genutzt werden. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Multimeter LV-Version. 4 x Ni-MH-Akkus 2400 mAh; 1,5 V. Rotes Kabel 1,5 m; gerade/gerade. Schwarzes Kabel 1,5 m, gerade/gerade. Rote Prüfspitze Kat. IV 1 kV. Schwarze Prüfspitze Kat. IV 1 kV. Optisches USB-Kabel + SX-DMM-Software. Benutzerhandbuch auf CD und gedruckte Startanleitung
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
3293
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Kapazitätsmessung absolut Max.:
10mF
Frequenz max.:
5MHz
Wechselstrom Auflösung:
10nA ac
Wechselspannung Auflösung:
1µV ac
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Sicherheitsspannung:
600 V, 1000V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, metrix multimeter, multimeter, multimeter catiii, 8232722, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Metrix, MTX3293BBT, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,40*
€ 1.086,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,44*
€ 1.035,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,17*
€ 1.008,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 806,78*
€ 960,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,06*
€ 942,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.