Digital-Multimeter PDMM-390B Die verbesserte Version dieses handlichen Einsteiger-Multimeters bietet neben den Standard-Messbereichen auch einen Batterietester für 1,5 V- und 9 V- Batterien. Unentb...
Digital-Multimeter Ausführung: GS-geprüft. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Das Multimeter verfügt zusätzlich über einen integrierten Temperaturfühler. Schutzart IP 40. Anwendung: Zum Prüfen vo...
Das HT14D ist ein sehr kompaktes digitales Multimeter mit großem LCD Display, für AC/DC Spannung bis 500 V und DC Strom bis 200 mA, Widerstand, Batterietest und Diodentest in Elektroinstallationen ...
AC Strom absolut Max. = 600A ac AC Spannung absolut Max. = 600V ac DC Spannung absolut Max. = 600V dc Widerstandsmessung absolut Max. = 40MΩ Modellnummer = ACD-14 PLUS Wechselstrom Auflösung = 10mA...
4243607015, Digital-Multimeter , Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff , Das Multimeter verfügt zusätzlich über einen integrierten Temperaturfühler , Schutzart IP40, zum Prüfen von Gleich- und Wechse...
Optisches Multimeter f.3 Wellenlängen AOMM FHM 2Optisches Multimeter für drei Wellenlängen mit Laserquelle und optischem Leistungsmessgerät, Detektierte Wellenlängen: 850/1300/1310/1490/1550/1625 n...
Das HT25N ist ein kompaktes, digitales Multimeter mit großem hintergrundbeleuchtetem LCD Display, für AC/DC Spannung bis 600 V und DC Strom bis 10 A, Widerstand, Batterietest, Durchgangsprüfung und...
Universal-Leckmengenmessgerät UM-800 • Universelles und erweiterbares Messgerät für alle Leitungsprüfungen im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik und der Industrie • 3,5"-Farb-LCD-Bildschirm 320 x...
Bei unserem neuen professionellen Multimeter HT64 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses ...