Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010160
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010160
EAN/GTIN:
     8033100183153
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das HT14D ist ein sehr kompaktes digitales Multimeter mit großem LCD Display, für AC/DC Spannung bis 500 V und DC Strom bis 200 mA, Widerstand, Batterietest und Diodentest in Elektroinstallationen mit CAT III 300 V.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannungsmessbereich AC:
500 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
500 V
Max. Widerstandsmessbereich:
2 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Mehrfachanzeige:
false
Messkreiskategorie:
CAT III
Minimalwertspeicher:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich DC:
0.2 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Durchgangsprüfung:
false
Drehzahlmessung:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Temperaturmessung:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
false
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Messprinzip:
mittelwertbildend
Relative Messgenauigkeit:
0.5 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
false
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.