Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktes Multimeter mit Batterietester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1010170
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010170
EAN/GTIN:
     8033100183160
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Das HT25N ist ein kompaktes, digitales Multimeter mit großem hintergrundbeleuchtetem LCD Display, für AC/DC Spannung bis 600 V und DC Strom bis 10 A, Widerstand, Batterietest, Durchgangsprüfung und Diodentest in Elektroinstallationen mit CAT III 600 V.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
manuell
Echteffektivwertmessung (TRMS):
false
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Induktivitätsmessung:
false
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Max. Widerstandsmessbereich:
2 MOhm
Maximalwertspeicher:
false
Messkreiskategorie:
CAT III
Minimalwertspeicher:
false
Relativwertmessung:
false
Spitzenwertspeicher:
false
Tastverhältnismessungen:
false
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
1 µA
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Durchgangsprüfung:
true
Drehzahlmessung:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
IR-Schnittstelle:
false
Sicherungsautomat:
false
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mehrfachanzeige:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Maßstabseinteilung linear:
false
Messprinzip:
mittelwertbildend
Relative Messgenauigkeit:
0.7 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Stromversorgung:
Batterie
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
false
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Weitere Suchbegriffe: Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, batterieprüfgeräte, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.