Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Multimeter, 4 stellige Anzeige, 6000 Digits, Datenlogger, Bargraph, CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HT
HT
Artikel-Nr.:
     C6735-1010340
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010340
EAN/GTIN:
     8033100184457
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Bei unserem neuen professionellen Multimeter HT64 handelt es sich um ein präzises TrueRMS Multimeter, zugelassen für Messungen in der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bzw. CAT III 1000V. Dieses Multimeter ist mit einem äußerst robusten Gehäuse sowie einer großen, klar ablesbaren Anzeige ausgestattet und bietet weiterhin eine Vielzahl von Multimeter-Messfunktionen mit einem weiten Messbereich an. Die einfache Handhabung ermöglicht eine präzise Durchführung der Messaufgaben auch unter extremen Umgebungsbedingungen.
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
digital
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Kapazitätsmessung:
true
Frequenzmessung:
true
Momentanwertspeicher (Data Hold):
true
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Widerstandsmessbereich:
60 MOhm
Maximalwertspeicher:
true
Messkreiskategorie:
CAT IV
Minimalwertspeicher:
true
Relativwertmessung:
true
Schutzart (IP):
IP20
Leitfähigkeitsmessung:
false
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Temperaturmessung:
true
Maßstabseinteilung linear:
false
Maßstabseinteilung logarithmisch:
true
Messprinzip:
Echteffektivwertmessung
Relative Messgenauigkeit:
0.1 %
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
false
Spitzenwertspeicher:
true
Mehrfachanzeige:
true
Messbereichswahl:
automatisch
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
1 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
false
Temperaturmessung RTD:
false
Temperaturmessung TC:
false
Max. Temperaturmessbereich:
-45 °C
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Max. Kapazitätsmessbereich:
1000 µF
Kleinste Auflösung Kapazität:
0,01 µF
Max. Frequenzmessbereich:
40000 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,001 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
true
Nennprüfspannung 10 V:
false
Nennprüfspannung 50 V:
false
Nennprüfspannung 100 V:
false
Nennprüfspannung 250 V:
false
Nennprüfspannung 500 V:
false
Nennprüfspannung 1000 V:
false
Kabellängenmessung:
false
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
false
Leistungs- und Energiemessung:
false
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
false
Mit Pegelmessung (dB):
false
Induktivitätsmessung:
false
Durchgangsprüfung:
true
Tastverhältnismessungen:
true
Kalibrierzertifikat nach DAkkS:
false
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:
false
Zertifiziert nach COFRAC:
false
Stromversorgung:
Akku
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, ht multimeter, multimeter, multimeter catiii, Amperemeter, Analog-Digital-Multimeter, Analoges Multimeter, Analog-Messgerät, Digital-Messgerät, Digital-Milliohmmeter, Echteffektivwertmesser, Echteffektivwertmessgerät, Frequenzmesser, Frequenzmessgerät, Kapazitätsmesser, Kapazitätsmessgerät, Mess- und Prüfgerät, Messgerät, Milliohmmeter, Mini-Taschenmultimeter, Multimeterteil, Ohmmeter, Prüfgerät, Taschenmultimeter, Testgerät, Vielfachmessgerät, Voltmeter, Widerstandsmesser, Widerstandsmessgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,30*
€ 371,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,67*
€ 339,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1004310
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.