Leistungs-MOSFET, STP3NK80Z, STMicroelectronics Der STP3NK80Z ist ein 800V N-Kanal Zener-geschützter Power-MOSFET, der unter Verwendung der SuperMESH™ Technologie entwickelt wurde, was durch die Op...
Drain-Source-Spannung Vds: 800 V Verlustleistung: 41 W Qualifikation: - Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Rds(on)-Prüfspannung: 10 V Drain-Source-Durchgangswiders...