Montage- und Blinddeckel für Unterflurdosen
Der Montagedeckel ist Teil der Unterflurinstallationen für Elektro- und
Netzwerkkabel. Er ist Teil der Geräteeinbaueinheit. Der Montagedeckel kann mit einem Blinddeckel oder Endabdeckung ergänzt werden. Er bietet einen sicheren Verschluss der Bodenöffnung und erlaubt nachträgliche Änderungen in den Anschlüssen sowie Revisionen.
Systemgebundene Montagedeckel im Überblick
Der Montagedeckel ist ein systemgebundenes Bauteil für Unterflurkanäle. Er unterstützt die Montage der Unterflurdosen und Geräte. Der Montagedeckel bietet verschiedene Funktionen, die sich je nach Herstellersystem unterscheiden. Hierzu gehören:
- Einpassung des Geräteträgers in die Fußbodenöffnung,
- Feuchtigkeitsschutz bei nassgereinigten Böden,
- Blind- oder Endabdeckung und
- Aussparung für nachträgliche Veränderungen.
Der Montagedeckel kann Teil einer
Geräteeinbaueinheit sein, die alle Systembauteile zu einem kompletten Anschluss des Unterflurkanals in den Raum vereint. Er bietet eine professionelle Basis für die Montage des Geräteeinsatzes. Er ist mit einer Dichtung erhältlich, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. In dieser Variante kann der Montagedeckel für nassgereinigte Böden eingesetzt werden. Er ist auch als Blinddeckel oder Endabdeckung erhältlich. Statt einer Aussparung für den Geräteeinsatz, bietet diese Variante einen passgenauen Deckel für die kurzzeitige oder dauerhafte Stilllegung des Anschlusses. Der Montagedeckel kann nachträglich um Abdeckungen oder Deckel erweitert werden sofern er eine entsprechende Aussparung besitzt.
Auswahltipps für Montagedeckel
Die Montagedeckel sind spezialisiert auf eine Gerätegröße und einen Einsatzbereich in der Unterflurinstallation. Neben dem Funktionsumfang, sollten auch folgende technische Daten beachtet werden:
- Kompatibilität innerhalb des Herstellersystems,
- Gesamtbreite und Höhe,
- Größe und Form des Ausschnittes,
- benötigte Einbauöffnung im Boden,
- Material sowie
- zu berücksichtigende Norm DIN EN 50085 und DIN VDE 0634-2.
Der Montagedeckel ist regelhaft quadratisch in seiner äußeren Form und bietet eine runde oder quadratische Aussparung für den Geräteeinsatz. Die Maße und Ausführung richten sich nach dem Gerät und erfordern eine individuelle Einbauöffnung im Fußboden. Die Montagedeckel und die
Unterflurinstallation müssen den sicherheitsrelevanten Normen entsprechen.