Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten unterstützen die Ultra High Speed Class 1 Spezifikation. Somit können Sie die zahlreichen Funktionen Ihres Smartphones oder Tablets noch besser nutzen. Die...
Ermöglicht Benutzern, ein datAshur SD-Laufwerk mit so vielen iStorage microSD-Karten beliebiger Kapazität wie nötig zu verwenden, was unbegrenzten und wirtschaftlichen verschlüsselten Datenspeicher...
Holen Sie das Beste aus Ihren aktuellen Geräten! - Die Klasse-10 Speicherkarten bieten beste Performance für Downloading, Datentransfer, Apps u das Teilen von Fotos und Videos - Bis zu 128GB Speich...
Kingstons Canvas Go! Plus microSD ist für die Abenteurer gedacht, die immer auf der Jagd nach dem perfekten Moment sind, den sie einfangen wollen. Mit überragenden Übertragungsgeschwindigkeiten von...
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V Produktpalette: U331C Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Kapazität, Speicher: 1 GB Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Flash-Speicherka...
Mit dieser mircoSD-Karte wird es professionell - ob Sie tatsachlich Produzent eines youtube-Kanals sind oder lieber privat hochwertige Aufnahmen machen. Die microSDHC garantiert Ihnen hochste Daten...