Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C1134D-MB-MJ256KA/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MJ256KA/EU
EAN/GTIN:
     8806092767263
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Ausdauer für Aufzeichnungsgeräte.
Mach dir keine Sorgen bei Daueraufnahmen. Die PRO Endurance bietet eine lange Leistung bei Aufzeichnung und Wiedergabe und eignet sich somit für Videoüberwachungssysteme, Dashcams und Bodycams. So hältst du die entscheidenden Momente in hoher Auflösung fest – auch unter schwierigen Bedingungen.

Bereit für über 140.000 Stunden Aufnahmezeit.
Diese Ausdauer ist erstaunlich: Mit Kapazitäten von bis zu 256 GB[1] kann die microSD-Speicherkarte PRO Endurance mehr als 140.000 Stunden (bis zu 16 Jahre)**] aufzeichnen und wiedergeben. Weitere Sicherheiten für dich und deine Daten bietet die Garantie von bis zu 5 Jahren[2].

Videoaufnahme und -wiedergabe in 4K und Full HD
Die PRO Endurance überzeugt mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100/40 MB/s[3] Dank der Möglichkeit von Full HD- und 4K-Aufnahmen wird dafür gesorgt, dass die entscheidenden Momente auch dann klar und detailgenau aufgezeichnet werden, wenn du es am dringendsten benötigst.

Sensible und extrem wichtige Daten? Abgesichert!
Ob bei schlechtem Wetter oder bei generell hohen Verschleiß – die PRO Endurance hält den Anforderungen der Praxis stand. Den Beweis dafür liefern Tests, bei denen sie sich als widerstandsfähig gegenüber den Auswirkungen von Magneten[5] , Röntgenstrahlen[6] , Wasser[7] , Stürzen[8] und Verschleiß[9] erwiesen hat. Die PRO Endurance hält Betriebstemperaturen von -25°C bis 85°C[4] ⁰ stand.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
0.25 g
Produktfarbe:
Weiß
Ausdauer:
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Zertifizierung:
CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
40 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Warentarifnummer (HS):
85235190
Speicherspannung:
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.