Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies AV PRO microSD V30 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies AV PRO microSD V30 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Angelbird Technologies AV PRO microSD V30 512 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109179884
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     AVP512MSDV30
EAN/GTIN:
     9120056586219
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UKCA, CE, REACH
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
40 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
0.25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Temperaturbeständig, Schockresistent, Magnetsicher, Wasserfest, Staubresistent, Feuchtigkeitsbeständig, Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD), Röntgensicher
Zertifizierung
RCM
Speicher
Kapazität
512 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Speicherspannung
3.3 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.