OtterBox Standard Kabel | langlebig und zuverlässig Mit den OtterBox Standardkabeln laden Sie Ihre Geräte schnell und effizient. Die durchdacht gestalteten Kabel von führenden Mobilgeräteexperten d...
Micro-USB ist die kleinste Steckerbauform von USB, um den immer kleiner werdenden Geräten wie Handy, PDA, Digitalkamera gerecht zu werden. Dabei gibt es 2 Steckerformen: Micro-A Stecker (rechteckig...
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet Suchen Sie nach einem Ersatz- oder Zweitkabel für Ihr Android-Telefon oder -Tablet? Sind Sie es leid, das Gerät für jeden ...
Hochwertiges USB 2.0 Kabel und USB OTG Kabel mit Micro-B Stecker auf Mini-B Stecker für USB OTG Produkte nach der USB OTG (On-The-Go) Spezifikation sowie USB 2.0 und vorige
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist Das 1 m lange USB-auf-aufwärtsgewinkelte Micro USB-Kabel USBAUB1MU ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwisch...
Dieses Micro USB-Kabel ist mit zwei rechtsgewinkelten Steckern ausgestattet, sodass Sie schwer erreichbare Anschlüsse verbinden können und Schäden an Kabel und Anschluss vermieden werden. Das Kabel...
Ladekabel zum Synchronisiern und laden von Samsung-Geräten mit micro USB-Anschluss. Lieferumfang: Der Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert. Hinweise: B-Ware (beschädig...
Das USB-Kabel macht es möglich, gängige USB-C™-Geräte anzuschließen, zu synchronisieren und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s zu übertragen. Der USB-C™-Stecker ist symmetrisch und...
Power Sharing Kabel 1,0m schwarz für Micro USB Geeignet für alle Geräte mit Micro-USB-Anschluss, die die Funktion Power-Sharing erlauben, z.B. Samsung Galaxy S5, Galaxy S6 und viele weitere Konnekt...
Micro-USB-Kabel AB 1m CCR549/1swZum Anschluss von Geräten mit Micro-USB an den USB Anschluss. Reversible USB-Stecker erlauben das Einstecken in beide Richtungen. Hochflexibles Flachkabel. Farbe: sc...