PPTC-Bauform: 3425 (Metrisch 8763) Auslösestrom: 260 mA Nennstrom, max.: 3 A Produktpalette: MF-SD/250 Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 130 mA Zeit zur Auslösung: 2.5 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 500 mA Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-USHT Betriebstemperatur, max.: 125 °C Haltestrom: 100 mA Zeit zur Auslösung: 1.5 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351) Auslösestrom: 2.72 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: MF-SMHT Betriebstemperatur, max.: 125 °C Haltestrom: 1.36 A Zeit zur Auslösung: 10 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 1.75 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-USHT Haltestrom: 350 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsst...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-USHT Betriebstemperatur, max.: 125 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstand...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 3.75 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-USHT Haltestrom: 750 mA Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstan...
SVHC: To Be Advised Auslösestrom: 5 A Sicherungsform: Round Betriebstemperatur, max.: 85 °C Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Dicke: 3.1 mm Höhe: 26.2 mm Haltestrom: 2.5 A Nennstrom...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 3.75 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USHT Betriebstemperatur, max.: 125 °C Haltestrom: 1.25 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstan...
Höhe: 28.7 mm Haltestrom: 14 A Länge: 23.5 mm Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: PolySwitch AGRF Series Anschlussabstand: 10.9 mm Auslösestrom: 27.3 A Betriebstemperatur, max.: 85 °C Sicherungs...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 5.5 A Nennstrom, max.: 20 A Produktpalette: MF-USHT Betriebstemperatur, max.: 125 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 5 s Qualifizierungsstanda...
Dicke: 3.8 mm Produktpalette: PolySwitch AHEF Series SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, min.: -40 °C Auslösestrom: 6 A Betriebstemperatur, max.: 125 °C Zeit zur Auslösung: 5 s Sicherungsform: ...
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225) Auslösestrom: 2.2 A Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: MF-USMF Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.1 A Zeit zur Auslösung: 1 s Qualifizierungsstandar...