Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse RUSBF SMD Sicherung, rückstellend / 1.3A, 6V dc 0.4s 0.75A 40 A max. 6.9mm 11.4mm 3.1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8675340
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMD185F-2
EAN/GTIN:
     5059041756457
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 1.3A
Betriebsspannung = 6V dc
Auslösezeit = 0.4s
Haltestrom = 0.75A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 6.9mm
Höhe = 11.4mm
Breite = 3.1mm
Klemmenmaterial = Vergoldete Nickelkupferlegierung
Minimaler Widerstand = 0.11Ω
Maximaler Widerstand = 175mΩ
Leistungsverlust = 0.3W
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = Maximaltemperatur von +85 °C

UL, CSA, TÜV. PolySwitch™ PTC-Geräte RUSBF-Serie
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1.3A
Betriebsspannung:
6V dc
Auslösezeit:
0.4s
Haltestrom:
0.75A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
6.9mm
Höhe:
11.4mm
Breite:
3.1mm
Klemmenmaterial:
Vergoldete Nickelkupferlegierung
Minimaler Widerstand:
0.11Ω
Maximaler Widerstand:
175mΩ
Leistungsverlust:
0.3W
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
Maximaltemperatur von +85 °C
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 8675340, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, SMD185F2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.