Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 2.0 mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 2.0 mm Metall
Produktbild zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 2.0 mm Metall
Symbol zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 2.0 mm Metall
Symbol zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 2.0 mm Metall
LOGO zu SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 2.0 mm Metall
Artikel-Nr.:
     3145-101125004
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     441153
EAN/GTIN:
     9003174411536
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
SOLIDO Trennscheibe gerade 125 x 2.0 mm Metall

Qualitäts-Trennscheibe mit sehr guter Standzeit und Schnittleistung in Verbindung mit hoher Produktsicherheit.

Weitere Informationen:
ø:
125 mm
Marke:
Solido
Anwendung:
Stahl und rostfreier Stahl
Ausführung:
gerade Form
Stärke:
2 mm
Drehzahl max.:
12200 r/min
Bohrung:
22,23 mm
Form:
41
Ausführung 2:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Trennscheiben, trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.