Trennscheibe, einzeln, Acrylglas 5 mm, ohne Füße, HxB 580 x 1200 mm. Die optimale Lösung, um Tisch-Trennwände in verschiedenen Formen zu erstellen. Schnell und einfach auf- und abzubauen. Klare, tr...
20% höhere Standzeit als herkömmliche Trennscheiben Schnittbreite 1,0 mm auch für die Verarbeitung von Aluminium Karosserien geeignet saubere Schnittflächen, geringe Gratbildung wenig Schnittabfall...
Trennscheiben, Metallbearbeitung, Bindung BF, Korn Aluminiumoxyd, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Die Trennscheibe Standard for Inox Rapido sorgt für zuverlässige Leistung in Stahl. Die schmale Schneide der Scheibe sorgt für glatte Schnitten ohne großen Kraftaufwand. Zudem ist die Scheibe frei ...
Dünne Hochleistungsscheibe speziell für die Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen, Kupfer, Messing, Bronze usw. und rostfreie, dünnwandige Materialien wie z. B. Rohre, Bleche, Profile, Drähte Härt...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Alu 125x2.5 mm gerade | für Winkelschleifer | A36N-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte N Korngröße 30 n max. (1/min) 12200 Produktverpackung Karton Sc...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schne...
Das PFERD-Programm bietet Trennscheiben für Metalltrennsägen (CHOPSAW) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Trennscheiben für Metalltrennsägen werden zum Trennen von Vollmaterial, Profile...