Zur Messung von Unebenheiten, Neigungen und Spalten Die Skalierung auf dem Messkeil ist dauerhaft geätzt und stets bequem ablesbar. Die Erstellung von Fotos bei Messungen zu Dokumentationszwecken i...
Ausführung: Kunststoff Messbereich: 0.5 - 11.0 mm Ablesung: 0.1 mm Abmessung: 155 mm x 8 mm x 12 mm Flach In Stahl und aus technischem Kunststoff lieferbar Nützliches Messmittel, speziell zur Ermit...
Messkeil Anwendung Zum Messen von Spalten und Abständen Ausführung • Aus gehärtetem Stahl, hartverchromt Ausführung • Schnelle und sichere Ablesung des Messwertes
Ausführung: Stahl Messbereich: 0.5 - 11.0 mm Ablesung: 0.1 mm Abmessung: 153 mm x 8 mm x 12 mm Flach In Stahl und aus technischem Kunststoff lieferbar Nützliches Messmittel, speziell zur Ermittlung...
Messkeil Anwendung Zum Messen von Spalten und Abständen Ausführung • Aus gehärtetem Stahl, hartverchromt Ausführung • Schnelle und sichere Ablesung des Messwertes
Ausführung: Stahl Messbereich: 0.5 - 7.0 mm Ablesung: 0.1 mm Abmessung: 124 mm x 8 mm x 8 mm Flach In Stahl und aus technischem Kunststoff lieferbar Nützliches Messmittel, speziell zur Ermittlung v...