Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkeil Messkeil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
389810_B_zoom.jpg
389810_B_zoom.jpg
389810_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-730389810 0,5-7
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90042851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkeil
messkeil stahl
messkeil
Ausführung:- Spezialstahl, geschliffen, mattverchromt- Skala gelasert, gerändelter Griff- ABS-Kunststoff, Scala CNC-geteilt- Ablesung 0,1 mmVerwendung:- zum Messen von Spaltmaßen Technische Eigenschaften: Breite mm: 8 Gewicht g: 39 Höhe mm: 8 Länge mm: 124 Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Breite mm:
8
Gewicht g:
39
Höhe mm:
8
Länge mm:
124
Material:
Spezialstahl
Weitere Suchbegriffe: 730389810 0,5-7, 389810 0,5-7, 90042851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 19 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.