Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkeil, Kunststoff, 0.5 - 11.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3446-472373
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     472373
EAN/GTIN:
     4010873435324
Suchbegriffe:
Messkeil
messkeil 0,5-11mm stahl
messkeil
messkeil 0,5 -11mm
Ausführung: Kunststoff
Messbereich: 0.5 - 11.0 mm
Ablesung: 0.1 mm
Abmessung: 155 mm x 8 mm x 12 mm

Flach
In Stahl und aus technischem Kunststoff lieferbar
Nützliches Messmittel, speziell zur Ermittlung von Spaltmaßen etc.

•    aus Spezialstahl, gehärtet, matt verchromt bzw. aus ABS-Kunststoff
•    Messskala gelasert, mit gerändeltem Griff

made in turkey
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, 0.5 - 11.0 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.