Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkeil hartverchromt 0,5-7 mm Ablesung 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION36370010
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     36370010
EAN/GTIN:
     4039247817658
Suchbegriffe:
Messkeil
messkeil 0,5-7 mm
messkeil
messkeil stahl
Messkeil

Anwendung
Zum Messen von Spalten und Abständen

Ausführung
• Aus gehärtetem Stahl, hartverchromt

Ausführung
• Schnelle und sichere Ablesung des Messwertes
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ST
Messbereich Länge min.:
0.5 mm
Messbereich Länge max.:
7 mm
Skalenteilungswert:
0.1 mm
Messbereich Länge min./max.:
0,5-7 mm
Weitere Suchbegriffe: Messkeile, Spaltmaße, Messkeile, Lochlehren, Lehren, Messmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.