Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Messing-Rohr

  Messing-Rohr  (58 Angebote unter 29.323.295 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Messing-Rohr“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Messing-Rohr"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 2 x 0,3 mm (3 Angebote) 
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 2 mm, Materialstärke: 0,3 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
471217
ab € 0,83*
pro Stück
 
 Stück
Messing Rundrohr ø außen 16,0 mm, innen 14,1 mm Länge 100 cm (1 Angebot) 
Messing Rundrohr ø außen 16,0 mm, innen 14,1 mm Länge 100 cm Produktinformation Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen. Artikeldetails: Material: Mes...
architekturbedarf
774016
ab € 12,04*
pro Stück
 
 Stück
Messing Rundrohr ø außen 3,0 mm, innen 2,1 mm Länge 100 cm (1 Angebot) 
Messing Rundrohr ø außen 3,0 mm, innen 2,1 mm Länge 100 cm Produktinformation Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen. Artikeldetails: Material: Messi...
architekturbedarf
774031
ab € 1,78*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
9601191
ab € 10,89*
pro Stück
 
 Stück
Drucksprühgerät 3232M 5 Liter Messingrohr (10 Angebote) 
Drucksprühgerät FLORI • Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff • Integrierter Einfülltrichter • Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil • Abstellventil mi...
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3232M
ab € 22,23*
pro Stück
 
 Stück
Reely Messing-Rohr-Profil 6 mm 4 mm 500 mm (221795) (3 Angebote) 
Übersicht Messing-Rohr Technische Daten: Außen-Ø: 6 mm Bauart: Rohr-Profil Inhalt: 1 St. Innen-Ø: 4 mm Material: Messing Produktabmessung, Länge: 500 mm Wandstärke: 1 mm Hinweis: Achtung Toleranz i...
Reely
221795
ab € 5,35*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 10 x 1 mm (2 Angebote) 
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 10 mm, Materialstärke: 1 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
471255
ab € 4,66*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm (3 Angebote) 
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 4 mm, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
471224
ab € 1,43*
pro Stück
 
 Stück
Messing Rundrohr ø außen 0,8 mm, innen 0,4 mm Länge 100 cm (1 Angebot) 
Messing Rundrohr ø außen 0,8 mm, innen 0,4 mm Länge 100 cm Produktinformation Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen. Artikeldetails: Material: Messi...
architekturbedarf
774142
ab € 1,99*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm (3 Angebote) 
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 6 mm, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
471231
ab € 1,81*
pro Stück
 
 Stück
Messing Rundrohr ø außen 1,0 mm, innen 0,5 mm Länge 100 cm (1 Angebot) 
Messing Rundrohr ø außen 1,0 mm, innen 0,5 mm Länge 100 cm Produktinformation Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen. Artikeldetails: Material: Messi...
architekturbedarf
774143
ab € 1,99*
pro Stück
 
 Stück
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 8 x 0,5 mm (2 Angebote) 
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 8 mm, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
Alberts Deutschland
471248
ab € 2,12*
pro Stück
 
 Stück
Messing Rundrohr ø außen 1,3 mm, innen 0,9 mm Länge 100 cm (1 Angebot) 
Messing Rundrohr ø außen 1,3 mm, innen 0,9 mm Länge 100 cm Produktinformation Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen. Artikeldetails: Material: Messi...
architekturbedarf
774145
ab € 2,00*
pro Stück
 
 Stück
Messing Rundrohr ø außen 1,5 mm, innen 1,1 mm Länge 100 cm (1 Angebot) 
Messing Rundrohr ø außen 1,5 mm, innen 1,1 mm Länge 100 cm Produktinformation Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen. Artikeldetails: Material: Messi...
architekturbedarf
774146
ab € 1,99*
pro Stück
 
 Stück
Messing Rundrohr ø außen 1,8 mm, innen 1,4 mm Länge 100 cm (1 Angebot) 
Messing Rundrohr ø außen 1,8 mm, innen 1,4 mm Länge 100 cm Produktinformation Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen. Artikeldetails: Material: Messi...
architekturbedarf
774148
ab € 1,98*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Messing-Rohr
^

Das Messingrohr - Eine Kupfer-Zink-Legierung für die Haus- und Gebäudetechnik

Das Messingrohr wird aus einer Kupfer-Zink-Legierung gefertigt. Es ist einfach zu bearbeiten und gut kaltumformbar. Das Messingrohr wird für Installationen in der Sanitär- und Kältetechnik verwendet.

Messingrohre im Überblick

Die Messingrohre bieten sich als Leitung für flüssige Medien an, wenn Wert auf eine sehr gute Kaltumformbarkeit gelegt wird. Im Vergleich zu anderen Rohren, wie Stahl oder Kunststoffen, sind die Anschaffungskosten für das Messing hoch. Die Messingrohre werden für Installationen in der Kältetechnik und im Sanitärbereich. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
  • gute Beständigkeit gegen Korrosion,
  • gute Formbarkeit,
  • hohe Stabilität,
  • einfache Bearbeitung durch Trennen, Bohren, Fräsen oder Entgraten,
  • vielfältige Varianten nach Legierungstyp.
Die Messingrohre werden häufig in Kühleinheiten oder Wärmetauschern eingesetzte. Für die allgemeine Gebäudeentwässerung ist dieses Rohrmaterial nicht empfehlenswert. Das Material wird für Fittings verwendet, da es sich leicht in Form bringen lässt und für die Verbindung mit vielen Rohrmaterialien geeignet ist.

Auswahltipps für Messingrohre

Die Messingrohre bestehen aus der Legierung von Kupfer und Zink. Zusätzlich enthalten einige Werkstoffe einen Anteil von Blei (Zerspanungsmessing), Zinn, Aluminium oder Mangan. Die enthaltenen Materialien wirken sich auf die Eigenschaften des Messingrohres aus. Sie verändern seine mechanische Belastbarkeit oder die Beständigkeit gegen korrosive Einwirkungen. Das auch als Sondermessing bezeichnete Material ist spezialisiert auf wenige Anwendungen. In den folgenden technischen Merkmalen unterscheiden sich die angebotenen Messingrohre:
  • Rohrnenndurchmesser und Länge,
  • Oberfläche,
  • Legierung,
  • Druck- und Temperatureignung,
  • zulässige Leitungsmedien.
Die Auswahl sollte sich an der geplanten oder vorhandenen Installation vor Ort orientieren.

Messingrohre mit Stahlkern

Die Messingrohre für den professionellen Einsatz haben häufig einen Stahlkern. Sie sind günstiger in der Anschaffung und besitzen eine nahtfreie Oberfläche aus Messing. In dieser Variante bieten sie eine höhere Stabilität im Vergleich zu reinen Messingrohren. Die Oberfläche ist weniger anfällig für Schäden durch mechanische Einwirkungen als ein mit Messing überzogenes Rohr. Dieser Vorzug gegenüber vermessingten Leitungen wird durch die geringe Kratzanfälligkeit deutlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.