Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 4 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471224
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471224
EAN/GTIN:
     4004338471224
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 4mm
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 4 mm, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47122 4
Gewicht pro PE (kg):
0.040 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a-Ø:
4 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
0.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
74112110000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.