Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Rundrohr, Messing, LxØxS 1000 x 6 x 0,5 mm
Artikel-Nr.:
     C709-471231
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     471231
EAN/GTIN:
     4004338471231
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 6mm
Rundrohr, Material: Messing, Durchmesser: 6 mm, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
47123 1
Gewicht pro PE (kg):
0.059 kg
Länge 1:
1000 mm
Maß a-Ø:
6 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
0.5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
74112110000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.