| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4000903323264 Herst.-Nr.: 3232M EAN/GTIN: 4000903323264 |
| |
|
| | |
| Drucksprühgerät FLORI • Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff • Integrierter Einfülltrichter • Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil • Abstellventil mit Filtersieb, Kunststoff-Spritzrohr 50 cm mit feiner Messing-Düse • Betriebsdruck 3 bar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtgewicht: | 1,3 g | Füllinhalt: | 5 l | Formstabil bis: | 3 bar | Sprühlanzenlänge: | 480 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Messing-Rohr, Messingrohr, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Srühgerät, Sprühgerät, Sprühgeräte, Hochdrucksprühgerät, Drucksprühgeräte, Druck-Sprühgerät, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,37* | € 30,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,01* | € 31,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,00* | € 31,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,4841* | € 32,2141* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,42* | € 33,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|