Doppelnippel • Messing verchromt • 3/8" Außengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, ei...
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M14x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Doppelnippel besitzt zwei 1¼" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" - ...
Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verf...
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M16x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei ¼" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" erh...
Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit. Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verf...