Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier-Bogen Gold 230 x 280 mm, ohne Haftsystem, P150


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     874-MA-2310105015
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     2310105015
EAN/GTIN:
     6416868505573
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
  • Gold ist eine hochwertige, universell einsetzbare Schleifmittelqualität mit hervorragender Abtragsleistung und langer Standzeit.
  • Es ist in vielen unterschiedlichen Abmessungen und Lochsystemen verfügbar und kann so auf vielen bekannten Maschinen-Typen eingesetzt werden.
  • Weitere Informationen:
    GHS:
    Schleifmittel sind Erzeugnisse und keine gefährlichen Stoffe
    Hauptanwendungen:
    Automobil Reparatur, Maler & Trockenbau, Holzbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Do It Yourself, Marine Industrie, Automobilindustrie
    Materialien:
    Hartholz, NE-Metalle, Entlacken, Lackschliff, Lacke, Gips / Spachtel, Plastik, Spachtelmasse, Grundierung, Weichholz / Nadelholz, Synthetische Materialien, Furnier, Spanplatten, Kupferlegierungen / Messing / Bronze, Glasfaser
    Kornart:
    Korund
    Bindung:
    Vollkunstharz
    Träger:
    flexibles Latexpapier
    Lochung:
    ungelocht
    Farbe:
    gold
    Gefahrenhinweise:
    H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H372 Schädigt die Organe | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

    Inselpauschale:

    Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
    Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, mirka handschleifpapier, handschleifpapier k 150, messing bogen, Lack-Schleifpapier, Metall-Schleifpapier, Nassschleifpapier, Schleifpapierbogen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4074* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 29,14*
    € 34,68
    pro Paket
    ab 3 Pakete
    € 28,26*
    € 33,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Paket
    ab 7 Pakete
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,29*
    € 30,10
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mirka
    2310105010
    ab € 20,36*
    Ähnlich
    Mirka
    2310105012
    ab € 20,43*
    Ähnlich
    Mirka
    2310105018
    ab € 20,26*
    Ähnlich
    Mirka
    2310105025
    ab € 20,33*
    Ähnlich
    Mirka
    2310102540
    ab € 13,32*
    Ähnlich
    Mirka
    2310102560
    ab € 12,85*
    Ähnlich
    Mirka
    2310102580
    ab € 10,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.