Übersicht | "Messing-Muffe"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Muffe mit Außensechskant reduzierend G 1/2 i. M14x1,5 i. MS vern. (8 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M14x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. |
|
ab € 3,62* pro Stück |
| |
VSH Tectite Steck-Fitting Muffe 22 mm lösbar (1 Angebot) VSH Tectite Steck-Fitting Muffe 22 mm lösbar Tectite Kupfer-Muffe, m. Anschlag 22 mm Tectite Kupfer lösbare Steckfittings aus aus DR-Messing, Werkstoff-Nr. CW626 nach DIN EN 12164 oder Rotguss Werk... |
|
ab € 4,32* pro Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M14x1,5, MS (6 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M14x1,5, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 2,91* pro Stück |
| |
chrom Muffe 1/2" (2 Angebote) Muffe • Messing verchromt • 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich... |
|
ab € 1,42* pro Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant reduzierend G 1/2 i. M16x1,5 i. MS vern. (8 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M16x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. |
|
ab € 3,85* pro Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M16x1,5, MS (6 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/2 i., M16x1,5, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 3,61* pro Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant reduzierend G 3/4 i. M14x1,5 i. MS vern. (8 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M14x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. |
|
ab € 5,23* pro Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., MS (8 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 0,88* pro Stück |
| |
chrom Muffe 3/4" (1 Angebot) Muffe • Messing verchromt • 3/4" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich... |
|
ab € 7,776* pro 4 Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant reduzierend G 3/4 i. M16x1,5 i. MS vern. (8 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M16x1,5 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. |
|
ab € 5,20* pro Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M14x1,5, MS (6 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M14x1,5, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 4,13* pro Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant, reduzierend G 1/4 i., G 3/8 i. MS vern. (8 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/4 i., G 3/8 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. |
|
ab € 1,62* pro Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M16x1,5, MS (6 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M16x1,5, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C |
|
ab € 4,12* pro Stück |
| |
chrom Muffe 3/8" (1 Angebot) Muffe • Messing verchromt • 3/8" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montage, eine sich... |
|
ab € 7,35042* pro 6 Stück |
| |
Muffe mit Außensechskant, reduzierend G 1/8 i., G 1/4 i. MS vern. (8 Angebote) Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/8 i., G 1/4 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. |
|
ab € 1,10* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Messing-Muffe | | | Messing-Muffe - Kurze Messing-Fittings mit Innengewinde
Die kurzen Verbindungselemente aus Messing bieten ein oder zwei Innengewinde. Diese Muffen werden auf das Rohr geschraubt und sind jederzeit lösbar. Die Messing-Fittings stehen in umfangreichen Varianten der Anschlussgrößen und zusätzlichen Funktionen zur Auswahl.
Muffen aus Messing
Die Messing-Muffen sind Verbinder für die professionelle Rohrinstallation. Die Fittings enthalten zwei Anschlüsse für materialtreue Rohre oder Leitungen aus Aluminium, Kupfer, Stahl oder Kunststoff. Für Mischinstallationen mit verzinkten Rohren ist das Messing-Fitting nicht empfehlenswert. Hierbei können korrosive Schäden auftreten. Jede Messing-Muffe umfasst eine individuelle Ausprägung des folgenden Funktionsumfanges:
- lösbare, dichte und dauerhafte Verbindung,
- Eignung für verschiedene Betriebsmedien,
- Beständigkeit in einem definierten Druck- und Temperaturbereich sowie
- Reduzier- und Adapterwirkung.
Die Messing-Muffe ist im engeren Sinn ein kurzes Fitting mit zwei aufschraubbaren Anschlüssen. Zu diesen Fittings zählen auch Verbinder mit einem Innen- und einem Außengewinde. Alle Messing-Rohrverbinder, die an mindestens einem Anschluss eine Muffe besitzen, können auch zu den Messing-Muffen gezählt werden. Einige Fittings wirken als Adapter verschiedener Befestigungsvarianten. Sie besitzen einen press- oder klemmbaren Anschluss und sind einseitig gegebenenfalls nicht lösbar. Die Auswahl orientiert sich auch den geforderten Beständigkeiten und Eignungen:
Tipps für die Auswahl
Die Messing-Muffe ist spezialisiert auf begrenzte Druck- und Temperaturwerte. Sie sollte nicht für Leitungsmedien eingesetzt werden, die diese Bereiche über- oder unterschreiten. Auch die Umgebungsbedingungen wirken auf das Fitting ein und sind dementsprechend zu berücksichtigen. Die Messing-Muffen benötigen regelhaft eine zusätzliche Abdichtung im Bereich ihres Gewindes. Hierfür stehen Dichtmittel oder integrierte Dichtringe zur Verfügung. Die Auswahl orientiert sich stark an den Gegebenheiten vor Ort und stellt Anforderungen an die Vorbereitung. Hierzu gehören das rechtwinklige Ablängen des zu verbindenden Rohres und das Entgraten im inneren und äußeren Bereich. Diese Vorarbeit sollte gründlich erfolgen. Der Durchfluss des Mediums kann durch nach innen stehende Grate beeinträchtigt werden. Die Grate im äußeren Bereich des Rohres können zu einer undichten Verbindung mit dem Fitting führen.
|
|