SCHELL T-Stück chrom 3/8Zoll für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/8" · aus Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge Anschluss 3: 10,5mm · Länge A...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei 1 ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2"...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei ½" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2" e...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das T-Stück besitzt drei 3/8" Innengewinde. Sie sind in den Größen 3/8" - 2"...