Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...
Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser vo...
Bulgin DX0507/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0507/RD/24V LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...
400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit. Sichere Diagnose (bis SIL2/PLd) in Verbindung mit sicheren Modulen (Safety-Technologie).
LED-Signalleuchte, Typ=850526405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
Farbe der Beleuchtung: Grün Produktpalette: 0180AA Series Montagelochdurchmesser: 12.7 mm Nennstrom: 20 mA SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 250 V Linsenform: Rund, oben flach Lampen...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...
ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/R/DR/03C Rot Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 3Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den uni...
Bulgin DX0507/YL/24V LED-Signalleuchte Gelb 24 V/DC 2 V 400 mcd LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Diod...