| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7864334 Herst.-Nr.: QS123XXG24 EAN/GTIN: 5059041008068 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 12mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Blendenfarbe = Grün Nennstrom = 20mA Intensität = 20mcd Länge = 28.5mm
LED-Signalleuchte Apem 12 mm, Snap-In-Frontplattenmontage – Serie QS. LED-Signalleuchte Apem QS für Snap-In Frontplattenmontage mit farbiger diffuser flacher Streuscheibe, für typischen Ersatz von Glühlampen- und Glimmlampen-Signalleuchten. Anwendungen umfassen: Haushalts- und Geschäfts-Weißwaren, Catering-Geräte, Feueralarmtafeln, Stromverteilerdosen und Batterieladegeräte/Netzteile. 12 mm Plattenausschnittgröße (Toleranz +0,1 und -0,05 mm) Snap-In-Frontplattenmontage erfordert keine zusätzlichen Befestigungselemente Farbige diffuse flache Streuscheiben Erhältliche Farben: rot, grün, gelb, blau, orange, weiß (klar) und rot blinkend Spannungsbereich: 2 V dc – 220 V ac Anschlüsse: Lötfahne/Faston, 12 mm (2,8 x 0,8 mm) oder Drähte (200 mm) Diffuse LEDs mit Standardintensität oder LEDs mit hoher Helligkeit für Sichtbarkeit bei Tag UL496-Zulassung Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 12mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Blendenfarbe: | Grün | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 20mcd | Länge: | 28.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, apem led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 7864334, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, APEM, QS123XXG24, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,94* | € 4,21* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,49* | € 4,23* | | | | | 47 Tage | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 2,59* | € 5,19* | | | | Lager 108 | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,55* | € 6,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 13,10* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|