Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Meldeleuchte

  Meldeleuchte  (9.120 Angebote unter 27.587.625 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Meldeleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Blende für Signalleuchte LUMOTAST 25, 5.49.077.014/1306 (1 Angebot) 
Blende, 5.49.077.014/1306, RAFI Quadratisch blende.
Rafi
5.49.077.014/1306
ab € 0,82*
pro Stück
 
 Stück
CTEK Comfort Indicator Batteriewächter Panel M8 3,3m Schnellverbinder (3 Angebote) 
Batteriezustandsanzeige für Ctek 12V Ladegeräte Der Batteriewächter besitzt ein 3,3m langes Kabel und ist so ideal für den Einsatz in Booten oder Wohnmobilen geeignet. Bei Ladebedarf können Sie Ihr...
Ctek
56-531
ab € 22,43*
pro Stück
 
 Stück
APEM Q8F1BXXG24E. PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 8MM, GREEN, (2 Angebote) 
Betriebsspannung: 24 VDC LED-Farbe: Green Lichtstärke: 8 mcd SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) IP- / NEMA-Schutzart: IP67 Montagelochdurchmesser: 8 mm Durchlassstrom If: 20 mA Produktpalette: Q Series Ro...
Apem
Q8F1BXXG24E.
ab € 3,21*
pro Stück
 
 Stück
CML Innovative Technologies
1505135L3
ab € 2,47*
pro Stück
 
 Stück
Leuchtmelder, rund Ø 8, IP40, grün, LED geschützt, 24 V, Flachstecker (14 Angebote) 
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit ...
Schneider Electric
XVLA233
ab € 5,76*
pro Stück
 
 Stück
Bulgin DX0507/GN/24V LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 2.2 V 100 mcd (3 Angebote) 
Bulgin DX0507/GN/24V LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC 2.2 V 100 mcd LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montierter Di...
Bulgin
DX0507/GN/24V
ab € 24,62*
pro Stück
 
 Stück
RKL4 Georg Schlegel Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen beleuchtbar, rund, OKTRON-R (2 Angebote) 
Georg Schlegel Meldeleuchte mit Flachsteckanschlüssen | Produktgruppe: Leuchtenvorsatz / Membranleuchten | Serie: OKTRON-R
Georg Schlegel
RKL4
ab € 3,98*
pro Stück
 
 Stück
Signalleuchte (2 Angebote) 
Failsafe-Funktion. 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit.
Phoenix Contact
2402723
ab € 2.086,66*
pro Stück
 
 Stück
Leuchtmelder, rund Ø 8, IP40, rot, LED vorstehend, 24 V, Flachstecker (14 Angebote) 
Dieser Harmony XVLA134 ist rot mit einem Leuchtmelder-Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL...
Schneider Electric
XVLA134
ab € 5,75*
pro Stück
 
 Stück
Kontrollleuchte: LED; konkav; grün; 24VDC; 24VAC; Ø11mm; IP40 (1 Angebot) 
Hersteller: POLAM-ELTA Betriebstemperatur: -40...70°C Dichtheitsklasse: IP40 Montageabmessungen: Ø11mm Ausgänge: Leitungen 300mm Betriebsspannung: 24V DC;24V AC Gehäuse-Material: Kunststoff Kontrol...
POLAM-ELTA
LG-D5-24AC/DC
ab € 1,19*
pro Stück
 
 Stück
LED-Signalleuchte AC / DC 24V 1.8A RDMHP IP66 / IK08 Schraubklemme Gelb (3 Angebote) 
LED-Signalleuchte, Typ=850527405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=21 V, Durchmesser Sockel=110 mm, Höhe gesamt=124 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=1.8 A, Anschlussart=Schra...
Auer Signal
850527405
ab € 194,89*
pro Stück
 
 Stück
ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C027500MAC LED-KONTROLLLEUCHTE, 230V, GRÜN (1 Angebot) 
Lichtstärke: - Produktpalette: - Durchlassstrom If: 3 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP40 Montagelochdurchmesser: 10 mm Betriebsspannung: 230 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) LED-Farbe: Grün RoHS konform: Ja
Arcolectric
C027500MAC
ab € 4,17*
pro Stück
 
 Stück
Signalleuchte 'NoxBlitz' (6 Angebote) 
Nennspannung: 6 V DC Blitzfrequenz: ca. 60/min. Blitzenergie: 2 Joule Betriebsstunden: ca. 15 h bei 7 Ah Lichtaustritt: einseitig, gelb mit LED-Technik inkl. integriertem Batteriekasten (seitlicher...
Schake
ab € 40,59*
pro Stück
 
 Stück
BACO BAL20SE50 Meldeleuchte Frontring Kunststoff Weiß 1 St. (5 Angebote) 
BACO BAL20SE50 Meldeleuchte Frontring Kunststoff Weiß 1 St. Meldeleuchte L20SE Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): externes LED-Element · Einbau-Durchmes...
Baco
224160
ab € 1,88*
pro Stück
 
 Stück
APEM LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 16mm, Leiter (1 Angebot) 
Nennspannung = 12V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 16mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP67 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Schwa...
Apem
Q16F5BXXHG12E-3AH
ab € 15,05*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   608   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Meldeleuchte
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.