Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2402723
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2402723
EAN/GTIN:
     4055626127477
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED-Signalleuchte
Failsafe-Funktion. 400 m Verbindung zur Steuereinheit über Feldbus. Diagnosefähigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
2.43 A
Schutzart (IP):
sonstige
Kalottenfarbe:
sonstige
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.091,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,37*
€ 2.631,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,03*
€ 2.594,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.117,35*
€ 2.519,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.096,45*
€ 2.494,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.091,26*
€ 2.488,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607579
ab € 0,8284*
Zubehör
Phoenix Contact
1607582
ab € 1,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2752107
ab € 9,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2723152
ab € 4,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1616069
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.