Diese LED-Leuchtmodule werden mittels zwei Schrauben direkt auf die Oberfläche von Bedientafeln, Schaltschränken oder Maschinenteilen montiert. Die Ausführung mit Domkalotte bietet eine sehr gute Z...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 24 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Dur...
LED-Signalleuchte, 1.11.071.001/0550, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr ...
LED-Signalleuchte, 1.10.071.001/0551, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr ...
LED-Signalleuchte, 1.11.071.001/0330, RAFI Die RAMO I Signalleuchte erweitert sich um eine helle und energieeffiziente Signallampe. Durch die konkave Öffnung ist der Abstrahl- und Sichtwinkel mehr ...