|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Mehrwegbecher"Überbegriffe Unterbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Mehrwegbecher | |  | Der Kunststoffbecher als leichte und bruchsichere Alternative
Um Getränke aus dem Getränkeautomaten genießen zu können, ist ein Trinkbecher unverzichtbar. Kunststoffbecher bewähren sich diesbezüglich. Ebenso kann der Plastikbecher auf Veranstaltungen, wie Firmenfesten oder anderen Events zum Einsatz kommen. Besonders dort, wo zudem die Sicherheit groß geschrieben wird, wie beispielsweise im Kindergarten oder in Grundschulen, gelten Kunststoffbecher als idealer Trinkbecher.
Vorzüge von Kunststoffbechern im Überblick
Kunststoffbecher zum Trinken sind je nach Ausführung stapelbar, womit eine Platzersparnis einhergeht. Aufgrund des Materials ist das Kunststoffgeschirr auch weitaus leichter als beispielsweise Porzellanbecher, Keramikbecher oder andere Materialvarianten. Polycarbonat gewährleistet hierbei speziell eine hohe Bruchfestigkeit, sodass die Kunststoffbecher als Mehrwegbecher zum Einsatz kommen können. Daher sind diese Modelle beispielsweise auch als Mundspülbecher geeignet. Gleichermaßen können heiße und kalte Getränke darin von Küche oder Service serviert werden. Eine geriffelte Außenseite sorgt für eine gute Rutschsicherheit. Mit einem Becherdeckel oder einer Transportschutzkappe mit Trinköffnung versehen, kann auch bei schnelleren Bewegungen keine Flüssigkeit austreten, wie es beispielsweise bei Kinderbechern von Vorteil ist. Sind die Becher mit einer Thermoschicht versehen, können Getränke, wie Säfte oder Limonaden länger kühl gehalten werden. Ebenso eignen sich diese Varianten auch zum Heißhalten, weswegen sie ferner für Tee oder Kaffee und weitere Heißgetränke eingesetzt werden können. Mit einem Schaumrand ausgestattet, kann der Kunststoffbecher zudem auch den Bierbecher ersetzen. Sind die Becher zudem noch mit einer Skala versehen, wird die Dosierung um ein Vielfaches erleichtert.
Inhalt, Farbe
Je nach Bedarf sollten die Becher individuell gewählt werden, wobei farbenfrohe Varianten bei Kindern besonders gut ankommen. Ebenso sollte bei der Auswahl auch auf das Volumen geachtet werden und wie viel Inhalt die Becher fassen.
|
|
|  | |  |