Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012684 Wasserglas Transparent 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leonardo Becher OPTIC, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 130 mm, Durchmesser: 80 mm.
Leonardo Becher OPTIC, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 130 mm, Durchmesser: 80 mm.
Leonardo Becher OPTIC, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 130 mm, Durchmesser: 80 mm.
Leonardo Becher OPTIC, Inhalt: 0,30 Liter, Höhe: 130 mm, Durchmesser: 80 mm.
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975586
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012684
EAN/GTIN:
     4002541126849
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das Glas mit Glamourfaktor! In den kleinen Linsen bricht sich das Licht auf faszinierende Art. Ein Effekt, der auch mit den Händen gut zu spüren ist. Ein schönes Glas für klare Drinks und Säfte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
300 ml
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,38*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
012683
€ 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.