tesa-Krepp 4329 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4329 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 70 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist l...
TESA Blue Krepp 4308 blau 15mm x 50 Meter Temperaturbeständiges Abdeckband für anspruchsvolle Lackierarbeiten. Blue Krepp 4308 ist ein schwach gekrepptes Papierabdeckband, mit hervorragender Klebkr...
Das Papierklebeband tesakrepp® 4319 ist aufgrund seiner starken Kreppung und Flexibilität ein perfekter Helfer und erleichtert das saubere Abkleben von Kurven und Rundungen.
tesa Maler Krepp 4316 PV3 Papierabdeckband, 15 mm x 50 m Farbe: beige, dünn und flexibel, für alle allgemeinen Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 Grad gute Nassschlifffestigkei...
Krepp-Klebeband flachgekreppt • Das Kreppband ist zum Abdecken, Verpacken oder Bündeln in Industrie und Handwerk geeignet • Es besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekreppten Papi...
Hochwertiges Krepp- Klebeband, temperaturbeständig bis 110°C Anwendungsbereiche Abdecken bei Maler- und Lackierarbeiten im Handwerk und in der Industrie Auch geeignet für den Karosseriebereich (Ofe...
Selbstklebende Elektronik-Kreppbänder Typ Tesakrepp 4330-. U. a. für die Leiterplattenfertigung, zum Abdecken von Goldkontakten usw., schwach gekreppt, 0,2 mm dick. Das Spezialpapier ist geeignet f...
Flachkrepp-Klebeband / bis 60°C 15 mm x 50 m Hotmelt-Kleber Krepp-Klebeband ist das klassische Produkt zum Abkleben, Bündeln, Markieren, oder für das Umwickeln von Maschinenteilen. Durch die unters...
tesakrepp® 4309 – Papierabdeckband Eigenschaften: • Besonders dehnbar und flexibel • Sehr gute Anfangsklebekraft • Sehr gute Lack- und Füllerhaftung • Nassschlifffest • Lässt sich nach der Ofentroc...
tesa-Krepp 4341 - Krepp-Klebeband • Tesakrepp 4341 eignet sich besonders für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C • Die Klebmasse ist aus Naturkautschuk • Das Trägermaterial ist ...