Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesem Regalschrank bequem und preiswert. Denn er ...
Magazinschrank Höhe x Breite x Tiefe 830 x 700 x 300 mm 32 Kästen aus Polypropylen in rot und blau Bestückung 24 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm, 8 x H x B x T 125 x 150 x 230 mm Traglast je Ebene 50...
Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 1740 x 680 x 280 mm, einfarbig, grau, 138 Kästen. Für Werkzeug und Kleinteile in Werkstatt, Lager und Betrieb. Optimale Raumausnutzung durch maßgeschneide...
Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, mit Türe, Breite 650 mm | KB8727 Ordnungsschrank mit Sichtlagerkästen HxBxT 1950 x 690 x 285 mm zur Selbstbestückung mit 4 Fachböden Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer ...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer ...
MultiStore Standschränke in verschiedenen Varianten fertigmontiert und besonders stabil, enzianblau aus einbrennlackiertem Stahlblech MultiStore Riegel aus hochschlagfestem Kunststoff, 56 Kippschub...
Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesen Regalen bequem und preiswert. Die Regale si...
Magazinschrank Höhe x Breite x Tiefe 830 x 700 x 300 mm 42 Kästen aus Polypropylen in blau Bestückung 42 x H x B x T 75 x 103 x 160 mm Traglast je Ebene 50 kg Konstruktion aus Stahlblech, stabil ve...
Magazinschrank mit Sichtlagerkästen, HxBxT 1740 x 680 x 280 mm, einfarbig, grau, 40 Kästen. Für Werkzeug und Kleinteile in Werkstatt, Lager und Betrieb. Optimale Raumausnutzung durch maßgeschneider...
Dieser Magazinschrank der Marke Schäfer Shop Select besteht aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahlblech in Weissaluminium RAL 9006 oder Lichtgrau RAL 7035.Er überzeugt durch eine absolut saubere ...
Ordnungsschrank zur Selbstbestückung, mit Türe, Breite 1690 mm | KB8721 Ordnungsschrank mit Sichtlagerkästen HxBxT 780 x 690 x 285 mm Zur Selbstbestückung mit 4 Fachböden Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer ...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer ...